Beli timbangan digital pocket di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Timbangan Emas
    Mulai

    Rp269.900

    KRISBOW Timbangan Emas
    atribut:
    • Capacity (g): 250
    • Division (g): 0.1
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 11x7.2x1.5
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Tare Range (g): 0 - Full Capacity
  2. SOJIKYO Digital Scale Pocket (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp64.900

    SOJIKYO Digital Scale Pocket (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi sangat presisi dan akurat.
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 3 Kunci
    • Platter Material: Stainless Steel
    • Power Source: 2 Battery AAA
    • Load Capacity (g): 200
    • Accuracy (g): 0.01
  3. ACIS Pocket Scales
    Mulai

    Rp439.900

    ACIS Pocket Scales
    atribut:
    • Resolution (g): 0.01
  4. Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp42.900

    Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat  hingga 500 gram dengan keakuratan 0.01 gram. Timbangan ini hadir dengan beralaskan stainless steel yang sangat kokoh dah kuat sehingga awet untuk digunakan. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, dan lain-lain
    atribut:
    • Accuracy (g): 0.01
    • Color: Silver
  5. CAMRY Timbangan Saku Digital (Timbangan Saku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    CAMRY Timbangan Saku Digital (Timbangan Saku)
    Deskripsi:
    Timbangan Emas/Obat Digital Saku dgn kapasitas :200 gram ketelitian sampai 0,02gr(angka timbang naik-turun tiap 0.02gr)Features:* High precision strain gauge sensor* 0.6" (16mm) LCD digits with blue backlight* Auto zero* Auto off and manual off* WITH PIECE COUNTING FUNCTION* Zero and tare* Low battery / Over load indication* Power: 2 X 3V lithium cells (CR2032) included* ST/ST platform & cover can be weighing tray*ISO 9001:2000, certified by SGS.*Capacity = 200gr.*Dimensions: L x W x H (11.3cm x 7cm x 1.6cm).
    atribut:
    • Capacity (g): 200
    • Dimension (LxWxH) (cm): 11.3x7x1.6
    • Graduation (g): 0.02
  6. Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
  7. OneMed Timbangan Digital Pocket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    OneMed Timbangan Digital Pocket
    Deskripsi:
    - Capacity: 500g - Division: 0.1g - 0.4inch(10mm) LCD digits - Auto zero; zero and tare - Auto off and manual off - Power: 1 x 3V lithium cell(CR2032) -Dimensions of the scale: 11.8 x 7.8 x 1.6cm
  8. EZREN Timbangan Emas (Timbangan Perhiasan)
    Mulai

    Rp219.900

    EZREN Timbangan Emas (Timbangan Perhiasan)
    Deskripsi:
    Paket:1 * skala elektronik
    atribut:
    • Type: Electronic Scale
    • Material: Stainless Steel
    • Color: Silver + Black
    • Battery: 2 * AAA battery
    • Capacity/Accuracy (g): 500/0.1, 200/0.01
    • Dimensions (cm): 11.5x6.5x2
    • Display Method: LED Background Display
    • Unit: g/oz/tl/gn/ct/ozt
  9. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  10. SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp73.900

    SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 4 Kunci
    • Platter Material: Stainless Steel
  11. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  12. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  13. CAMRY Timbangan Saku Elektronik (Timbangan Saku)
    Mulai

    Rp359.900

  14. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  15. Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital (Digital Kitchen Scales)
    Mulai

    Rp159.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital (Digital Kitchen Scales)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik memiliki tingkat akurasi yang baik meski berat yang ditimbang sangatlah ringan. Timbangan ini memiliki alas lempengan besi yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat kopi, emas, koin, dan lain-lain
    atribut:
    • Power: 3xBaterai AAA atau Kabel USB DC 5 V
    • Dimensions (mm): 200x145x29
    • Unit of Measure: g / lb / oz
    • Material: Besi dan Plastik ABS
  16. Taffware Scale Digital Mini Kitchen Digipounds (Timbangan Dapur)
    Mulai

    Rp68.900

    Taffware Scale Digital Mini Kitchen Digipounds (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini memiliki ukuran yang mini dan cocok untuk mendukung perlengkapan dapur Anda. Timbangan ini dapat Anda manfaatkan untuk menimbang bahan makanan dengan tepat karena dapat mengukur berat hingga 0.1 g. Timbangan elektronik dari Taffware Digipounds juga memiliki fitur timer sehingga Anda dapat memanfaatkannya untuk mengetahui timing yang pas ketika Anda memasak
    atribut:
    • Dimensions (cm): 19.5x13x2.7
    • Battery: 2 x AAA
    • Platform Dimensions (cm): 13 x 13
    • LCD Dimensions (cm): 6.5 x 2.5
    • Capacity (kg): 3
    • Accuracy (g): 0,1
    • Material: Plastik dan Karet
  17. AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.399.900

    AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
Daftar Harga timbangan digital pocket Terbaru October 2026
KRISBOW Timbangan EmasRp269.900
SOJIKYO Digital Scale Pocket (Timbangan Digital)Rp64.900
ACIS Pocket ScalesRp439.900
Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)Rp42.900
CAMRY Timbangan Saku Digital (Timbangan Saku)Rp409.900
Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)Rp47.900
OneMed Timbangan Digital PocketRp149.900
EZREN Timbangan Emas (Timbangan Perhiasan)Rp219.900
ACIS Digital Compact BalanceRp559.900
SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)Rp73.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)